Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-071KL RC1206FR-071KL Dickschicht-Widerstand 1kΩ SMD 1206 0.25W 1% 5000 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D443472
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC1206FR-071KL
Widerstand:
1 kΩ
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand yageo, dickfilmwiderstand, Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,00357*
€ 0,00657*
2 Tage
10000
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00441*
€ 0,0066*
2 Tage
45000
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00647*
€ 0,01278*
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00657*
€ 0,00782
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00529*
€ 0,0063
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00523*
€ 0,00622
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00357*
€ 0,00425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 32,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 346,47*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 128,58*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 118,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.