Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 65319 D-SUB Buchsenleiste 180° Polzahl: 37, 39 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D45905
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65319
EAN/GTIN:
     4043619653195
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser Seriell zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Features:
D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 37, 39
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
65319
Typ:
65319
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
37 + 39
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, delock buchsenleiste, leiterplattenklemme, 2050001588340, Delock, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 9,90*
ab € 15,12*
€ 20,62*
2 Tage
26
€ 4,90*
ab € 19,01*
€ 25,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 25,61*
10 Tage
104
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 28,59*
€ 3,50*
ab € 23,77*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.