Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32356B4126J043 1 St. Motorbetriebskondensator 12 µF 450 V/AC 5% (Ø x H) 40mm x 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D604732
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32356B4126J043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator

Features:
Metallisierte Polypropylenfolie
Kunststoffdose mit Kunststoffdeckel
Trockenes Harz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B32356B4126J043
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C
Gewinde:
M8
Toleranz ±:
5 %
Elektr. Kapazität:
12 µF
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorbetriebskondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,93*
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 7,95*
1 Tag
375
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.