Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verico LoopEnergy USB-C 9V Block-Akku Li-Ion 500 mAh 7.4V 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D604982
Hersteller:
     Verico
Herst.-Nr.:
     1UDBT-A3WEB2-NN
EAN/GTIN:
     4713095608995
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Der LoopEnergy Akku kann über 1000-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich. Darüber hinaus kann der Hochleistungs-Akku durch die Li-Ion-Technologie mit einer extrem geringen Selbstentladung überzeugen, ohne aber dabei an Leistung einzubüßen.
Features:
2er-Set
Wird über USB-C® geladen
Geringe Selbstentladung
Lieferumfang:
2x LoopEnergy 9V Block 500mAh Li-Ion Akku + USB auf 2-fach USB-C® Ladekabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6F22 + HR9V + HR22 + 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 +
Größe:
9 V Block
Typ:
LoopEnergy USB-C
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
7.4 V
Kapazität:
500 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
139
pro Stück
€ 6,40*
ab € 13,03*
€ 18,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,11*
€ 20,21*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 22,42*
1 Tag
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 34,99*
7 Tage
58
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,22*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.