Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8152 Dampfbügeleisen Weiß, Blau 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D608682
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8152
EAN/GTIN:
     8712836977068
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Reisebügeleisen
Ideales Reisebügeleisen dank kompakter Größe, Klappgriff und 1000 W Leistung. Die 1000 W eignet sich das Bügeleisen auch für den Campingeinsatz. Die Antihaft-Keramiksohle sorgt für sanftes Gleiten und bequemes Bügeln.
Features:
Einklappbarer Handgriff
Sohlenplatte antihaftend
Überhitzungsschutz
Lieferumfang:
Reisebügeleisen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Tankinhalt:
55 ml
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
20 g/min
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: Reisebügler, bügeleisen tristar, bügeleisen, Tristar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,20*
€ 29,00*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 30,63*
€ 3,50*
ab € 47,29*
€ 59,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.