| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D638941 Herst.-Nr.: 2005750 EAN/GTIN: 4260479716284 |
| |
|
| | |
| Dieser hochelastische Druckluftschlauch ist an beiden Enden mit einer Knickschutzfeder ausgestattet, die ein Abknicken des Schlauches verhindert und somit die Lebensdauer verlängert.
Merkmale: · Material: Verstärktes PVC-Mesh-Gewebe Ultraflex · Hochflexibler Schlauch mit Knickschutzfeder an den Enden · Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen sehr elastisch · Perfekt geeignet für harte Beanspruchung · Passend auf alle Druckluftwerkzeuge · Ölresistent und silikonfrei · Innendurchmesser: 6 mm · Außendurchmesser: 10 mm · Platzdruck max. 15 bar · Gewicht : 1,75 kg Features: Temperaturbereich von -25 bis +60 °C Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Gewicht: | 1 kg | Innen-Ø: | 6 mm | Außen-Ø: | 10 mm | Betriebsdruck (max.): | 20 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,92* | € 25,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,38* | € 25,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,67* | € 31,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,12* | € 51,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,60* | € 58,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|