Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Lento 79693 LED-Pendelleuchte LED LED fest eingebaut 37W Schwarz (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D652371
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79693
EAN/GTIN:
     4000870796931
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Geradlinig, modern und technisch: das ist die höhenverstellbare Pendelleuchte Lento. Sie überzeugt durch einen hohen Lumenoutput und gibt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab. Über den Wanddimmer lässt sich das Licht herunterdimmen.
Features:
Warm-Weiße LED
Dimmbar
Höhenverstellbar (6.7 - 150 cm)
Lieferumfang:
LED-Pendelleuchte · Bedienungsanleitng.
Weitere Informationen:
Leistung:
37 W
Höhe:
2.5 cm
Länge:
100 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
3.5 cm
Abstrahlwinkel:
115 °
Leuchtmittel-Typ:
LED
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
4400 lm
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz (glänzend)
Lampen-Besonderheiten:
Höhenverstellbar + Lichtaustritt oben und unten + per Wanddimmer dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
37 W
Lichtstrom Gesamt:
4400 lm
Bauform:
Oval
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 178,66*
€ 213,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,05*
€ 213,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,90*
€ 216,36*
€ 8,50*
ab € 191,34*
€ 226,85*
€ 8,50*
ab € 228,65*
€ 228,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.