Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi FH1394/2 Heißluft-Fritteuse 1.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656121
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0125394034
EAN/GTIN:
     8004399252646
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Mit der MultiFry, Heißluftfritteuse und Multicooker von De’Longhi, können Sie 1 kg leckere Pommes frites aus frischen Kartoffeln mit nur 1 Esslöffel Öl zubereiten.
Mit einem Fassungsvermögen von 1,7 kg frischen Kartoffeln oder 1,5 kg tiefgekühlten Pommes frites können 8 Portionen in einem Durchgang zubereitet werden. Dank des patentierten SHS Double Pro Heizsystems mit dem 1.000 Watt starken unteren Heizelement gelingen auch eine sehr große Vielzahl weiterer Gerichte wie Risotto, Couscous, deftige Eintöpfe und Ratatouille, aber auch Pizza, Kuchen und Pasteten hervorragend.
Features:
1,7 kg frische Kartoffeln
1,5 kg gefrorene Pommes frites ohne Zugabe von Öl
Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
395 mm
Länge:
290 mm
Breite:
325 mm
Fassungsvermögen:
1.7 kg
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 08004399252646, DeLonghi, FH1394/2, Airfryer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 213,06*
€ 260,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,86*
€ 260,77*
€ 4,95*
ab € 233,27*
€ 277,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.