Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Punkt Grün 1mW FP-D-520-1-C-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656321
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3015523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün
Heller runder Punkt, Grün, fokussierbar. Für Ausricht- und Positionieraufgaben.
Features:
Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
70 mm
Farbe:
grün
Typ:
FP-D-520-1-C-F
Betriebsstrom:
100 mA
Durchmesser:
11.5 mm
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Wellenlänge:
520 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Herstellerfarbe:
Grün
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Strahldivergenz:
0.2 mrad
Arbeitsabstand:
50 mm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Laser Components, FP-D-520-1-C-F, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 239,78*
€ 288,41*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 244,04*
€ 288,42*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 473,46*
€ 543,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser Components
2007488
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.