Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Punkt Rot 1mW LT-PLM-635-01-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656421
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3023717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul
Achsparalleler Laserstrahl zum Gehäuse. Mit h6-Passung. Für hochpräzise Ausrichtaufgaben bis 3 m.
Features:
Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
100 mm
Farbe:
rot
Typ:
LT-PLM-635-01-C1
Betriebsstrom:
30 mA
Durchmesser:
24 mm
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Wellenlänge:
635 nm
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 30 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Kollimiert
Strahldivergenz:
0.2 mrad
Arbeitsabstand:
50 mm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, Laser Components, LT-PLM-635-01-C1, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,85*
€ 1.141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,23*
€ 1.126,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 936,77*
€ 1.114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,70*
€ 1.067,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,01*
€ 1.030,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,46*
€ 1.002,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.