Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Punkt Rot 1mW LC-LMD-650-05-01-A-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656441
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3011433
EAN/GTIN:
     4064161274669
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul
Heller roter Punkt, fokussierbar. Laser in kleiner Bauform.
Features:
Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
14 mm
Farbe:
rot
Typ:
LC-LMD-650-05-01-A-C
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
11 mm
Temperaturbereich:
-5 - 50 °C °C
Betriebsspannung max.:
3.3 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.5 V/DC
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
2.5 - 3.3 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Strahldivergenz:
0.9 mrad
Arbeitsabstand:
50 mm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, Laser Components, LC-LMD-650-05-01-A-C, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,31*
€ 34,60*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 34,62*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 52,67*
€ 70,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.