Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG100.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 100A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71778
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG100.T203/01.E
EAN/GTIN:
     9004257000487
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
Ausführung:
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Schutzart:
IP66
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot + Gelb
Typ:
KG100.T203/01.E
Montageart:
Frontbefestigung
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
100 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,14*
€ 87,54*
€ 5,46*
ab € 69,16*
€ 87,55*
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 89,93*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 99,50*
€ 5,95*
ab € 85,35*
€ 107,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.