Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TM-1-15431/EZ Nockenschalter 10A 500V 2 x 60° Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72431
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     691
EAN/GTIN:
     4015080006916
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz
Typ:
TM-1-15431/EZ
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C °C
Montageart:
Zentralbefestigung
Polzahl:
1
Anschluss:
Steck-Klemm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
500 V
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Aufdruck-Motiv:
Hand/0/Auto
Schaltwinkel:
2 x 60 °
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, eaton drehschalter 1-polig, ausschalter, ausschalter 1polig, Eaton, TM-1-15431/EZ, Drehnockenschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 17,07*
€ 22,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 24,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 26,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 26,15*
€ 5,00*
ab € 19,00*
€ 27,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.