Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF D45U-V3LD Mikroschalter D45U-V3LD 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72514
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D45U-V3LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Vielseitig einsetzbarer Schnappschalter mit großem Schaltlastbereich.
Weitere Informationen:
Typ:
D45U-V3LD
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltstrom induktiv:
4 A
Produkt-Art:
Mikroschalter
Betätigungskraft:
50 cN
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, ZF, 159-4540
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 1,70*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,02*
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,04*
1
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 5,48*
1
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046215
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.