Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Handlampe HL 700A 9123020535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D737012
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9123020535
EAN/GTIN:
     4007123684380
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die LED Akku Handleuchte HL 700 A ist dank der Schutzart IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt und kann somit perfekt in Werkstätten, im Kfz-Bereich oder bei Outdoor-Aktivitäten verwendet werden.

Die lichtstarke Arbeitsleuchte überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
Gummierter Handgriff für beste Griffigkeit
Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet
2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige
USB-Ladeschnittstelle, inklusive USB-Ladekabel.
Features:
12 superhelle SMD-LEDs vorne
Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf
Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer
Lieferumfang:
LED Akku Handleuchte HL 700 A + USB-Ladekabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
201 mm
Länge:
58 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (High):
10 h
LEDs:
12
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Batterien:
Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah
Herstellerfarbe:
Blau
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, Brennenstuhl, HL 700A, Handscheinwerfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 44,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,19*
€ 44,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.