Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SBR14203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 11.4mm Plattenstärke (max.) 3.2mm P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739852
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820648
EAN/GTIN:
     4064161239132
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
17 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Montageloch:
14 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820648
Typ:
TC-SBR14203
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
11.4 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-SBR14203, 1592980
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 8,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 8,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.