Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX10610 LBX10610 Drucktaster im Gehäuse Rot Druckentriegelung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D74463
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     LBX10610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
58.9 mm
Länge:
74 mm
Farbe:
rot
Breite:
74 mm
Schutzart:
IP66
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen:
tastend
Herstellerfarbe:
Rot
Aufdruck-Motiv:
0
Entriegelungs-Art:
Druckentriegelung
Knopf-Ø:
22 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,04*
€ 25,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 26,65*
€ 6,90*
ab € 24,08*
€ 31,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 35,12*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 47,86*
€ 62,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
LWA0226
ab € 14,64*
Zubehör
Omron
A161
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.