Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM U277/1 U277/1 Hebelkappe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77521
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U277/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
innen
Länge:
6 mm
Farbe:
weiß
Passend für (Details):
Hebelschalter APEM Typ Nr. 55 A
Durchmesser:
2.5 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe:
Weiß
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Hebelkappe
Weitere Suchbegriffe: APEM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,56*
1 Tag
279
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 1,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.