Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HW9Z-KG3 Schutzkragen (B x T) 74mm x 42mm Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77672
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW9Z-KG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Entspricht dem SEMI S2-Standard für Maschinen in der Halbleiterfertigung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Farbe:
gelb
Breite:
74 mm
Passend für (Details):
NOT-AUS-Taster mit 22 mm Einbau-Ø
Typ:
HW9Z-KG3
Kategorie:
Schutzkragen
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Schutzkragen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,01*
€ 15,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 15,65*
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 25,40*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 16,04*
€ 25,61*
€ 8,95*
ab € 20,09*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.