Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-24APN Erdungsklemme Stahl Klemmbereich max.: 19mm Länge: 72.20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787992
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-24APN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Die BU-24APN ist eine Erdungsklemme aus Stahl. Kompatibel mit BU-26 PVC-Isolatoren der Marke Mueller. Anschluss an Kabel bis zu 10 AWG über Crimp- oder Schraubanschluss.
Features:
25 A
Stahl
Lieferumfang:
Steel Grounding Cable Clip
Weitere Informationen:
Höhe:
28.40 mm
Länge:
72.20 mm
Breite:
16.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-24APN
Typ:
BU-24APN
Nennstrom:
25 A
Klemmbereich max.:
19 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produkt-Art:
Erdungsklemme
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfklemme, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, prüfklemme, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,36*
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,37*
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,41*
5
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 2,49*
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 5,36*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,56*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-5
ab € 1,81*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-0
ab € 1,18*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-2
ab € 0,90*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-BMMPS
ab € 21,05*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-MMPS
ab € 57,17*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.