Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 12149A 12149A Kippschalter 250 V/AC 2A 2 x Ein/Aus/Ein IP54 rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79016
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     12149A
EAN/GTIN:
     4016138679595
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein ape...

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP54
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Frontplatten-Stärke:
2.5 mm
Typ:
12149A
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Polzahl:
2
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
6 mm
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Kontaktmaterial:
Silber (Ag)
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, APEM, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,46*
€ 36,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,19*
€ 36,27*
2 Tage
139
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 36,30*
€ 8,95*
ab € 27,24*
€ 42,37*
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 52,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.