Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D798792 Herst.-Nr.: 1403052 EAN/GTIN: 4042146142585 |
| |
|
| | |
| hohe Hiebzahl mit Kunststoffheft für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Länge: | 145 mm | Gewicht: | 10 g | Durchmesser: | 3 mm | Hieb-Zahl: | 3 | Produkt-Art: | Rund-Nadelfeile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, KS Tools, 1403052 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 0,88* | € 1,34* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,98* | € 1,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,79* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,09* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|