Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D908421
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP484Z
EAN/GTIN:
     0088381826105
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Features:


Max. Bohr-Ø (Mauerwerk) 13 mm
Lieferumfang:
Doppelbit.
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
244 mm
Länge:
182 mm
Breite:
79 mm
Typ:
DHP484Z
Drehmoment-Stufen:
21+2
Max. Drehmoment:
weich/hart 30/54 Nm
Max. Bohr-Ø:
(Mauerwerk) 13 mm
Schlagzahl:
(1./2. Gang) 0 - 7500/0 - 30000 /min
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 0 - 500/0 - 2000 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 121,51*
€ 144,16*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 121,56*
€ 144,17*
€ 6,90*
ab € 122,07*
€ 146,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 149,18*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 126,91*
€ 154,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 60,48*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.