Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8115-004.01 LED-Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 7W Schaltleistung (max.) 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D92594
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8115-004.01
EAN/GTIN:
     4011644006026
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Schnurdimmer
dimmer schwarz
Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung, Anschlussmöglichkeit frei wählbar (als Zwischen- oder Enddimmer), ohne Sicherung, separater Ein- u. Ausschalter.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
130 mm
Breite:
60 mm
Typ:
8115-004.01
Min. Schaltleistung:
7 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Schaltleistung:
110 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, interbär schnurdimmer, interBär
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,21*
€ 78,71*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 78,72*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 113,90*
€ 142,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.