Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apogee MiC+ USB-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Stativ, inkl. Kabel USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D948791
Hersteller:
     Apogee
Herst.-Nr.:
     314653
EAN/GTIN:
     0805676302034
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Mikrofon in Studioqualität – für unterwegs
Das Apogee MiC Plus ist ein USB-Mikrofon in professioneller Studioqualität für den Anschluss an Ihr iPad, iPhone, Ihren iPod touch, Ihren Mac oder Ihren PC. Mit dem MiC Plus erstellen Sie ganz einfach Aufnahmen in unglaublicher Qualität, wo auch immer Ihre Musik Sie hinführt. Nehmen Sie jede erdenkliche Klangquelle auf – ob Gesang oder eine Sprecherstimme, ob Instrumente oder Interviews – die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Tragbar
MiC Plus passt dank seiner kompakten Abmessungen in jede Tasche und lässt sich mit iOS-Geräten ebenso wie mit Ihrem Laptop verbinden – ideal für Aufnahmen unterwegs.

Höchste Qualität
Dank seiner professionellen Kapsel, der hohen Empfindlichkeit und dem üppigen Gain-Bereich klingt das MiC Plus wie ein Studio-Kondensatormikrofon in Kombination mit einem hochwertigen Mikrofonvorverstärker. Sie werden kein besser klingendes USB-Mikrofon in diesem Preissegment finden.

Unkompliziert
MiC Plus lässt sich ganz einfach in Betrieb nehmen. Schließen Sie es einfach an Ihren Computer oder Ihr iOS-Gerät an, wählen Sie MiC Plus als Audio-Interface und starten Sie die Aufnahme in Ihrer bevorzugten App.

Musik
Dank seiner empfindlichen Kapsel und der hohen Dynamik lassen sich mit dem MiC Plus alle Arten von Gesang und akustischen Instrumenten aufnehmen – von dynamischen Vocals bis hin zu Hardrock-Drums.

Sprache
MiC Plus vereinfacht den Aufnahmeprozess bei Voice-Over-Anwendungen, Podcasts und Interviews enorm und liefert verlässlich professionelle Ergebnisse in Broadcast-Qualität – wo auch immer Sie aufnehmen.

Video
Egal ob Sie YouTube-Videos erstellen, über Facebook Live, Instagram, Twitch oder Skype auf Sendung gehen – Apogee MiC Plus ist der beste Weg, die Qualität Ihrer Videos massiv zu verbessern.

Mikrofon, Vorverstärker und Wandler alles in einem.
Apogee MiC Plus vereint in seinem kompakten Gehäuse ein Mikrofon mit einem Mikrofonvorverstärker und einem A/D-Wandler. Apogee hat jedes Bauteil des MiC Plus mit maximaler Sorgfalt entwickelt, um die bestmögliche Signalqualität bei minimalem Rauschen sicherzustellen – wir bezeichnen dieses Verfahren als PureDIGITAL.

Leistungsstarker Kopfhörerausgang mit Blend-Funktion für latenzfreies Monitoring
MiC Plus bietet einen stereophonen 3,5 mm Kopfhörerausgang mit Blend-Funktion für latenzfreies Monitoring. Mit Hilfe des Blend-Reglers am MiC Plus können Sie das Verhältnis zwischen dem Mikrofonsignal und dem aufgenommenen Signal aus der Software direkt einstellen, um die für Sie optimale Mischung zu erzielen.
Features:
Professionelles Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik
PureDIGITAL-Anbindung für eine herausragende Klangqualität mit bis zu 24-bit / 96kHz
Mikrofonvorverstärker mit 46 dB Gain und besonders präziser, digitaler Steuerung
Leistungsstarker Köpfhörerausgang mit Blend-Funktion für latenzfreies Monitoring
Keine Einrichtung erforderlich – einfach anschließen und aufnehmen
Hergestellt in den USA
Lieferumfang:
MiC+ + Lightning iOS kabel + USB-C® Kabel + USB-A Kabel + Dreibeinstativ + Mikrofonständer-Adapter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Höhe:
12 mm
Länge:
38 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
204 g
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Schnittstellen:
USB 2.0
Frequenz-Gang:
20 - 20 000 Hz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Stecker:
USB
Besonderheiten:
inkl. Stativ + inkl. Kabel
Produkt-Art:
USB-Mikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 247,00*
€ 548,35*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 470,60*
€ 548,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,50*
€ 631,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.