Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82734R2232B030 B82734R2232B030 Drossel SMD B82734 15 mH 2.3A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D948981
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82734R2232B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
32.5 mm
Breite:
21 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Gewicht:
25.3 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82734R2232B030
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
2.3 A
Induktivität (L):
15 mH
Bauform:
B82734
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
50 %
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: TDK, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 5,72*
1 Tag
227
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.