Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland M-30 C1313 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D951071
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1313
EAN/GTIN:
     8011869201073
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Das Midland M-30 CB-Funkgerät kommt als dritttes Modell der neuen Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher. Das M-30 deckt selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab. Das große TFT-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung bietet eine sehr gute Lesbarkeit. Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang ohne störende Nebengeräusche.
Features:
Großes Farbdisplay
6 programmierbare Tasten
12/24 V Stromversorgung
Lieferumfang:
Midland M-30 CB-Funkgerät mit Stromversorgungskabel + Mikrofon mit Up/Down, 6polig + Einbauhalterung + Mikrofonhalterung + Ersatz-Sicherung + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
820 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
80 FM / 40 AM + 27 FM / 27 AM + 40 FM + 34 FM / 34 AM + 40 FM / 40 AM
Sendeleistung:
4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
12-Volt Betrieb + S-Meter + Rauschsperre-Regler (Squelch) + Anschluss für Mikrofon + Ansch
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät midland, cb funkgerät, Midland, M-30, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,12*
€ 170,61*
€ 5,00*
ab € 140,91*
€ 170,62*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,67*
€ 305,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.