Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbrenner 700 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D959141
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1712147
EAN/GTIN:
     4053199553907
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Lötlampe
Dieser kleine Gasbrenner konzentriert die Flamme so, dass Sie bis 700 °C erzeugen können. Der Brenner wird mit handelsüblichem Feuerzeuggas befüllt. Vor dem Zünder ist eine abnehmbare Schutzkappe, die mit einer Kette am Gasbrenner befestigt ist.
Features:
Klein und Leistungsstark
Ideal für Unterwegs
Mit integrierter Schutzkappe
Lieferumfang:
1x Gasbrenner + 1x Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
85 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
34.5 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsdauer (max.):
15 min
Max. Temperatur:
700 °C
Produkt-Art:
Lötlampe
Weitere Suchbegriffe: basetech gasbrenner, gasbrenner, Basetech, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,67*
2 Tage
14046
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 6,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 10,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.