Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82789C0513N002 B82789C0513N002 Induktivität SMD B82789 0.1 mH 1500 mΩ 0.15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D967911
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82789C0513N002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
3.2 mm
Nennspannung:
80 V/DC
Gewicht:
0.15 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82789C0513N002
Nennstrom:
0.15 A
Widerstand:
1500 mΩ
Induktivität (L):
0.1 mH
Bauform:
B82789
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
30 %
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TDK, 496-2621, Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,12*
1 Tag
2426
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,69*
€ 11,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.