Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236804 PXF-63/4/03-A FI-Schutzschalter A 4polig 63A 0.3A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D980811
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236804
EAN/GTIN:
     4015082368043
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Kompakter Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig für breiten Anwendungsbereich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70.5 mm
Nennspannung:
400 V/AC
Ausführung:
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Auslöse-Charakteristik:
A
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
4
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Ausschaltvermögen:
10 kA
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,21*
€ 62,73*
4 Tage
24
€ 6,95*
ab € 48,44*
€ 62,75*
€ 5,46*
ab € 49,52*
€ 62,91*
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 65,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,95*
€ 70,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.