Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton ALU12C Befestigungsschelle 211-15120 Bündel-Ø-Bereich 15.90mm (max) mit Chlorop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q007131
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die Schellen bestehen aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung, die sie extrem stabil und dauerhaft flexibel macht. Die C-Schellen sind zudem mit einem Chloropren-Schutzprofil ausgestattet, welches das Bündelgut gegen Beschädigungen schützt, Schwingungen und Geräusche dämpft sowie der elektrischen Isolation dient. Desweiteren werden die Schellen überall dort eingesetzt, wo hohe Temperaturbeständigkeit oder hohe Anzugskräfte erforderlich sind.
Anwendungen:
Neben der Rohrbefestigung (z.B. im Wohnwagenbau) werden auch Leitungen oder Bauelemente (z.B. Kondensatoren) mit den Alu-Schellen befestigt.
Features:
Silber, Schwarz
Befestigungsschelle

Bündel-Ø-Bereich 15.90 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
16.3 mm
Herst.-Teilenr.:
211-15120
Typ:
ALU12C
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
mit Chloropren-Schutzprofil
Bündel-Ø (max.):
15.90 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9314*
€ 1,1947*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9491*
€ 1,2091*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9978*
€ 1,2478*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01775*
€ 1,28775*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 75,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.