Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H18P Befestigungsschelle schraubbar 211-60189 Bündel-Ø-Bereich 35mm (max) halog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q007411
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die HP Befestigungsschellen aus Polyamid zeichnen sich durch ihre gute Temperaturbeständigkeit sowie hohe Belastbarkeit aus.
Anwendungen:
Die hochwertigen Kunststoffschellen werden als Zugentlastung sowie zur Kabel- oder Rohrbefestigung eingesetzt. Ein Beispiel ist der Flugzeugbau. Dort sind sie wegen ihres geringen Gewichtes und ihrer hohen Zuverlässigkeit besonders geeignet.
Features:
Natur
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 35 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
12 mm
Maßangaben:
(W x WT x FH x F x R)
Herst.-Teilenr.:
211-60189
Typ:
H18P
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.2 mm
Montage-Ø (min.):
4.2 mm
Besonderheiten:
halogenfrei + hitzestabilisiert
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
35 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,36512*
€ 0,47512*
250
€ 5,00*
ab € 0,36964*
€ 0,48964*
18 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,3753*
€ 0,4953*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,3826*
€ 0,5026*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.