Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H17P Befestigungsschelle schraubbar 211-60179 Bündel-Ø-Bereich 31.50mm (max) ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q007421
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die HP Befestigungsschellen aus Polyamid zeichnen sich durch ihre gute Temperaturbeständigkeit sowie hohe Belastbarkeit aus.
Anwendungen:
Die hochwertigen Kunststoffschellen werden als Zugentlastung sowie zur Kabel- oder Rohrbefestigung eingesetzt. Ein Beispiel ist der Flugzeugbau. Dort sind sie wegen ihres geringen Gewichtes und ihrer hohen Zuverlässigkeit besonders geeignet.
Features:
Natur
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 31.50 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
12 mm
Maßangaben:
(W x WT x FH x F x R)
Herst.-Teilenr.:
211-60179
Typ:
H17P
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.2 mm
Montage-Ø (min.):
4.2 mm
Besonderheiten:
halogenfrei + hitzestabilisiert
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
31.50 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,35964*
€ 0,47964*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36085*
€ 0,48085*
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3644*
€ 0,4844*
20 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3709*
€ 0,4909*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.