Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1152340015 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q012092
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152340015
EAN/GTIN:
     4007123251681
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco-Line 3er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
Eco-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
260 mm
Farbe:
grau
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
3
Montageart:
Tisch + Boden
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3325
12
€ 8,50*
ab € 3,5956*
€ 4,8056*
8 Tage
3373
12
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 4,95*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 5,04*
12
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540100
ab € 7,25*
Ähnlich
Brennenstuhl
1955540100
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.