Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehl MS 220 KA Auslösegerät Anzahl Relais-Ausgänge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04413
Hersteller:
     Ziehl
Herst.-Nr.:
     T222445.CO
EAN/GTIN:
     4016138603217
Suchbegriffe:
Ziehl
MS 220 KA
Thermistor-Relais
Thermistorrelais
Motorschutzgerät zum Schutz elektrischer Betriebsmittel mit eingebauten Kaltleitersensoren (PTC-Thermistoren) vor Übertemperaturen. Auch zur direkten Überwachung explosionsgeschützter Motoren der Zündschutzart Ex e und Ex d in gasexplosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1 und 2) und in Bereichen mit brennbarem Staub (Zonen 21 und 22).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
22.5 mm
Ausgänge:
1
Gewicht:
150 g
Typ:
MS 220 KA
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Auslösegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,30*
€ 60,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 123,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.