| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q04436 Herst.-Nr.: T 222475.CO EAN/GTIN: 4016138603224 |
| |
|
| | |
| Motorschutzgerät zum Schutz elektrischer Betriebsmittel mit eingebauten Kaltleitersensoren (PTC-Thermistoren) vor Übertemperaturen. Auch zur direkten Überwachung explosionsgeschützter Motoren der Zündschutzart Ex e und Ex d in gasexplosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1 und 2) und in Bereichen mit brennbarem Staub (Zonen 21 und 22). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 mm | Breite: | 22.5 mm | Ausgänge: | 2 | Gewicht: | 150 g | Typ: | MSR 220 KA | Anzahl Relais-Ausgänge: | 2 | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Produkt-Art: | Auslösegerät |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,29* | € 102,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 80,01* | € 102,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,93* | € 102,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|