Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197720 Relaiskarte Baustein 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     197720
EAN/GTIN:
     4016138505870
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Relaismodul
relaismodul
Relaiskarte zum Schalten von Lasten über RS232 oder mit optionaler Adapterplatine (Best.-Nr. 19 72 57) mit dem USB-Anschluss eines Computers. Zur Erweiterung der Relais-Schaltausgänge können bis zu 255 Relaiskarten an nur einer Schnittstelle betrieben werden.
Features:
Kaskadierung von bis zu 255 Karten
Lieferumfang:
8fach-Relaiskarte · Software mit Quellcode · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Benötigtes Zubehör: Nullmodemkabel bzw. USB-Kabel Typ A-B.
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Ausgangsleistung:
Kontaktbelastbarkeit 7 A / 24 V/DC
Ausführung:
Baustein
Anzahl Relais-Ausgänge:
8
Relais-Strom:
7 A
Eingänge / Ausgänge:
8 Relaisausgänge
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Stromaufnahme:
<Max/> 300 mA
Produkt-Art:
Relaiskarte
Weitere Suchbegriffe: 04016138505870, Conrad Components
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,48*
€ 51,39*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 51,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0007
€ 1,14*
Sonstiges
Renkforce
RF-4131726
€ 10,80*
Sonstiges
TRU Components
TC-10461264
€ 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.