Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Analogeingangsmodul 750-483 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04715
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-483
EAN/GTIN:
     4045454478384
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
2-Kanal-Analogeingang; DC 0 … 30 V; Differenzeingang
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Ausführung:
Differenzeingang 0 - 30 V/DC
Schutzart:
IP20
Gewicht:
50.5 g
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-483
Typ:
750-483
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung:
30 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl Eingänge max.:
2
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogeingangsmodul
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, profibus buskoppler, WAGO, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 239,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,01*
€ 244,02*
€ 5,95*
ab € 229,14*
€ 247,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 252,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 260,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,745*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,138*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,241*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
ab € 641,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
ab € 262,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.