Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX840A Stromzange digital IR-Thermometer CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q057063
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX840A
EAN/GTIN:
     0793950398425
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
IR Thermometer
Vollgepackt mit erweiterten Funktionen. LoZ verhindert falsche Messwerte, die durch Geisterspannungen verursacht werden. Tiefpassfilter (LPF) für die genaue Messung von elektrisch verrauschten Geräten. Einschaltstrom zur Erfassung des Anlaufstroms. Eingebautes IR-Thermometer für berührungslose Temperaturmessungen, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 6000 Zählern und Sicherheitseinstufung CAT IV-600V.
Features:
Mit integriertem Infrarot-Thermometer
CAT III 600 V
Lieferumfang:
EX840A
Beutel 8-teiliges Profi-Messleitungsset (TL808) Temperatur des Wulstdrahts Typ K
9V Batterie
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
50 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
396 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 40 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
50 - 60 Hz
Besonderheiten:
IR-Thermometer
Grund-Genauigkeit ± %:
2.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+760 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 189,15*
€ 254,13*
Frei Haus
ab € 210,20*
€ 254,14*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 369,95*
€ 433,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.