| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q058633 Herst.-Nr.: 030-0465 EAN/GTIN: 4009729082270 |
| |
|
| | |
| Der Hammertacker J-044 ist ein großer, vollmetallischer Tacker mit rutschfestem Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Er verfügt über eine große Ladekapazität, breite Prallblatte für Oberflächenschutz, gut sichtbare Klammernfüllstandsanzeige und integrierten Klammerschieber. Ideal für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Lieferumfang: Novus Hammertacker J-044 + 5000 ST Novus Flachdrahtklammern G Typ 11 10mm Weitere Informationen: | | Klammernlänge: | 6 - 12 mm | Klammerntyp: | Typ 11 | Produkt-Art: | Hammertacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Novus Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,59* | € 118,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,40* | € 122,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,49* | € 218,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|