Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 441.11 Ring-Maulschlüssel Schlüsselweite (Metrisch) 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q059393
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     441.11
EAN/GTIN:
     3662424111372
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
TECHNOLOGIE: Abgerundete Befestigungsmittel-Prävention. Das Drehmoment holt die härtesten Profi-Befestigungselemente heraus
DESIGN: Langes Schlüsseldesign, bietet ein höheres Drehmoment, das für Industrie- und Automobilzwecke benötigt wird
ERGONOMIE: Sechskant-Ring, bietet ein höheres Drehmoment zum Entfernen von abgerundeten Schrauben und festsitzenden Schrauben
KOMFORT: L-förmiges Design, bietet Komfort und Kontrolle
VERARBEITUNG: Satin-Chrom-Finish, für Differenzierung und Korrosionsbeständigkeit
Features:
441 XL OGV-Ring-Maulschluessel 11mm
Lieferumfang:
1x 441 XL OGV-Ring-Maulschluessel 11 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Metrisch):
11 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, ringgabelschlüssel facom, maulringschlüssel, Facom, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.