Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Steckverbinder 750-963 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q05955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-963
EAN/GTIN:
     4045454344405
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus-Stecker
profibus stecker
Mit D-Sub-Buchse, 9-polig lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
30 g
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
750-963
Typ:
750-963
Schnittstellen:
CANopen + D-Sub 9
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Umgebungstemperatur:
0 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: WAGO, 508-3993, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,00*
€ 30,52*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 31,82*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,48*
€ 32,54*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 24,73*
€ 32,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,27*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.