Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton AHC3BHR Kabelhalter 151-00370 Bündel-Ø-Bereich 10 bis 14mm selbstverschließend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q060021
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sich auch in diversen anderen Industriezweigen Anwendungen für diese praktischen Halter.
Features:
Schwarz
Kabelhalter

Bündel-Ø-Bereich 10 bis 14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
10 mm
Passend für (Details):
Blechstärke: 0.7 - 3 mm
Herst.-Teilenr.:
151-00370
Typ:
AHC3BHR
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
selbstverschließend + wiederverschliessbar
Bündel-Ø (max.):
14 mm
Bündel-Ø (min.):
10 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4561*
€ 0,6061*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45875*
€ 0,60875*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47263*
€ 0,63263*
19 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4719*
€ 0,6437*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,40*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.