Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Digitaleingangsmodul 750-1406 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07114
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1406
EAN/GTIN:
     4050821107958
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
DC 24 V, positivschaltend lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
60 g
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-1406
Typ:
750-1406
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Digitaleingangsmodul
Weitere Suchbegriffe: WAGO, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,55*
€ 101,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,63*
€ 104,59*
€ 5,95*
ab € 93,7381*
€ 105,9181*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 106,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 109,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,832*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,018*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 245,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 169,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 169,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
ab € 346,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.