Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Digitaleingangsmodul 750-1415 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-1415 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-1415 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     615-Q07134
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1415
EAN/GTIN:
     4050821085621
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
DC 24 V, positivschaltend 2-Leiter-Anschluss, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
45 g
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-1415
Typ:
750-1415
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Digitaleingangsmodul
Weitere Suchbegriffe: 04050821085621, WAGO, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,92*
€ 62,96*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,67*
€ 65,95*
3 Tage
40
€ 6,40*
ab € 54,94*
€ 66,07*
€ 5,95*
ab € 55,48361*
€ 66,29361*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,84*
€ 70,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 325,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 233,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 246,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
ab € 324,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 174,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.