Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic VO-501424 ALLROUNDER LED-Deckenleuchte, LED-Wandleuchte LED LED fest eingebaut 10 W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q076093
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     VO-501424
EAN/GTIN:
     4002940022773
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Leuchte ist vielfach einsetzbar, ob als Wand- oder Deckenleuchte, Aufputz oder Einbau. Für alle Deckenöffnungen von 65 - 155 mm geeignet Die gewünschte Wattleistung und Lichtfarbe kann an der Rückseite der Leuchte eingestellt werden. Lichtstrom 90 lm/W 120° Horizontal, 90-120° Vertikal, jeweils bis 4 m Bewegungsschalter sind einstellbar: 1) Beleuchtungsdauer: 30 Sekunden und 180 Sekunden; 2) Bewegungssensor & Nachtsensor oder nur Bewegungssensor; 3) Sensor Funktion ein/aus. 300 mm Leitung mit freien Enden und AEH PC weiß, Abdeckung opal. Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute.
Features:
Leistung= 10 W, 15 W, 20 W
Lichtstrom Gesamt= 1800 lm
Lichtfarbe= 5700 K; Warmweiß bis Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
10 + 15 + 20 W
Höhe:
38 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser:
230 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtfarbe (max.):
5700 K
Lichtfarbe (min.):
3000 K
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Farbwiedergabeindex:
82
Lichtfarbe (Kelvin):
5700 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
324
Herstellerfarbe:
Weiß
Einstellbare Leuchtdauer max.:
180 s
Einstellbare Leuchtdauer min.:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Erfassungsweite max.:
4 m
Bauform:
Rund
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Infrarotsensor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 6500k, infrarotsensor, Heitronic, ALLROUNDER, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,08*
€ 28,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,83*
€ 32,93*
€ 8,50*
ab € 23,63*
€ 32,95*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 39,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
VO-501423
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.