Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 5 T25 SB 499805 Lochsäge 5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q084192
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499805
EAN/GTIN:
     4009314998054
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge kwb
Lochsägen DIAMANT bestreut, hochwertige Industriediamanten, für den Einsatz auch in härtesten Fliesen, Grundkörper aus Vollmaterial gedreht, präzise, mit hoher Rundlaufgenauigkeit, Ø 5 bis 35 mm für Dübel-Löcher, Wasseranschlüsse, Wasserleitungen und Ø 45 bis 82 mm für Abwasserrohre, Verteiler-, Steckdosen, für Feinsteinzeug, Granitplatten, Fliesen, Kacheln, Keramik, Natursteinplatten, Marmorplatten.
Weitere Informationen:
Länge:
53 mm
Gewicht:
31 g
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
40CR-Stahl
Material-Eignung:
Fliesen + Feinsteinzeug + Marmor + Dachziegel
Bohrloch-Ø:
5 mm
Arbeitslänge:
25 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, kwb, 5 T25 SB, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.