Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 68 T55 SB 499427 Sägekranz 68mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q084542
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499427
EAN/GTIN:
     4009314994278
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
68mm hartmetall lochsäge
lochsäge 68mm
Lochsäge, hartmetallbestreut, Träger Präzisionsrohr, bestreut mit spezial Hartmetall-Split, hochtemperaturgelötet, für Gasbeton, Mauerwerk, Fliesen, Keramik, Naturstein, Leichtbauplatten, Gipskarton und Kunststoff, für Installationsarbeiten, wie z.B. Steckdosen-, Verteilerdoseneinbau und Rohrverlegung.
Features:
Hartmetallbestreut bestreut
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Gewicht:
196 g
Aufnahme:
Bajonett-System
Material-Eignung:
Naturstein + Fliesen + Dachziegel + Stein + Kalksandstein + Gipskarton + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
55 mm
Produkt-Art:
Sägekranz
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, kwb, 68 T55 SB, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 9,74*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,85*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 16,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.