Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 499000 Lochsäge 80mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q084552
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499000
EAN/GTIN:
     4009314990003
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 80 mm
lochsäge 80 mm
Lochsäge, 1-tlg., mit Sechskant-Aufnahmeschaft, schwerer Aludruckguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, für den Einsatz in Holz, Spanplatten, Gipskarton und Leichtbauplatten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Aufnahme:
Sechskantschaft
Material:
Hartmetall
Schaft-Ø:
10 mm
Material-Eignung:
Holz + Leichtbauplatten + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
80 mm
Arbeitslänge:
28 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, kwb, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 12,57*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,58*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.