Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5027028000 Vorschlaghammer 8180g 900mm DIN 17200 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q091363
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027028000
EAN/GTIN:
     4016134500435
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer
Der Peddinghaus Vorschlaghammer ist ein leistungsstarkes Werkzeug mit einem Gewicht von 8 kg, ideal für schwere Arbeiten. Ausgestattet mit einem hochwertigen Eschenstiel und einem geschmiedeten Hammerkopf, bietet dieser Vorschlaghammer eine hervorragende Kombination aus Robustheit und Effizienz. Der Hammerkopf ist aus Stahl der Güte C 45 gefertigt, welcher nach DIN 17200 gehärtet und angelassen ist. Der Vorschlaghammer erfüllt die Norm DIN 1042 und besitzt eine Gesamtlänge von 900 mm
Lieferumfang:
Vorschlaghammer 8 kg
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
8180 g
Material (Stiel):
Eschenholz
DIN-Norm:
DIN 17200
Produkt-Art:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 115,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,58*
€ 115,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,76*
€ 148,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.